TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
46181609
品番
GS33-TM-10P
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
10個入りのお買い得パックです。
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番
521-4478
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
157
高さ(mm)
63
レンズ色
クリア
機能
メガネ併用可能
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
約2.3
紫外線カット
○