TRUSCO
TRUSCOの 転倒防止用品
TRUSCOの 転倒防止金具
地震対策 転倒防止PPベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
46181627
品番
SAF-7090G
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。
窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥
3,198
¥
3,518
税込
用途
家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。
トラスコ品番
528-7244
セット内容
プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚
材質
プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤
幅(mm)
90
質量(kg)
対象物:170/2本
色
グレー
高さ(mm)
10
奥行(mm)
275
ベルト長さ(mm)
25×500×1.3
範囲(mm)
取付:壁〜150