TDS-3K-1G デジタルスケール(3kg) TRUSCO 46181654 TDS-3K-1G デジタルスケール(3kg) TRUSCO 46181654 TDS-3K-1G デジタルスケール(3kg) TRUSCO 46181654

デジタルスケール(3kg)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46181654 品番TDS-3K-1G
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。
容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。

用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。 トラスコ品番524-2314 幅(mm)110 高さ(mm)25 奥行(mm)176 ひょう量(kg)3 電源単4形乾電池×2個 ひょう量(g)1 最小表示(g)1 本体寸法(mm)110×176×25 計量皿寸法(mm)110×110 表示形式デジタル 風袋引方法あり 計量皿形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
3キログラムまで、測定出来る!!

箱から取り出して、電源ONするだけで、測定できるので、使い勝手が良いです。
小さいわりに、3キログラムまで、測定できます、いろんな物が、計れそうです。
1個あると、便利ですね。

2025-10-28
用途:
試作品の重量測定
株式会社ナカニシ 様 (製造業)

小型で軽く表示も見やすくとても重宝してます。
購入して良かったです。

対象商品:
46181654
2024-03-25
用途:
シンバルの重量計測
K.T.クラフト 様

シンバルの重量計測に使用しております。様々楽器類の重量を計るのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする