※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5-3333 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型 TRUSCO 46181758 M1.5-3333 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型 TRUSCO 46181758

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46181758 品番 M1.5-3333
参考基準価格(税別)¥18,910 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番538-5974 質量(kg)16.8 奥行(mm)304 間口(mm)903 有効間口(mm)816 ネオグレー 高さ(mm)906 材質(本体)スチール/粉体塗装 棚ピッチ(mm)25 組立時間30分(2人) 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)906 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)903×304×906 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)304 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)903 棚板内寸・間口(mm)816 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※連結型のみではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする