まとめ買い 安全ベスト ポリエステル製 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10着) 注文コード 46182126 品番 TKA-370A-10P
参考基準価格(税別)¥14,340 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

10着入のお買い得パックです。
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。

用途
交通整理。
建築現場。
鉄道保線区作業。
トラスコ品番529-2187 材質ポリエステルメッシュ、反射材PVC 緑/シルバー反射 サイズフリー 幅(cm)29 胸囲(cm)29 肩幅(cm)61.5 着丈(cm)60 縦(mm)600 横(mm)1100〜1300 胴回り(cm)110〜130 適応胸囲(cm)50〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする