※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まとめ買い すべり止め手袋”ゴムライナー”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30双) 注文コード 46182214 品番 TGL-3BK-L-10P
参考基準価格(税別)¥10,735 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

30双入のお買い得パックです。
特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。
グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。
指先部分に補強があり、耐久性に優れています。

トラスコ品番530-0051 ブラック サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 材質繊維部:表地 ポリエステル/裏地 綿、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)1.5 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする