TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの シールド(防災面)
TRUSCOの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
46182494
品番
BM-HAC-10P
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
10個入りのお買い得パックです。
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。
交換が容易にできるレンズは曇り止めに優れます。
用途
薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
トラスコ品番
546-1881
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
面:203×317
レンズ厚さ(mm)
約2
替レンズ
BM-HAC-SP
装着方法
ヘルメット取付
注意
※フレームはBM-HFCと共通フレームになります。
※BM-HFC-SPのレンズも取り付け可能です。