TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの シールド(防災面)
TRUSCOの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)用 替レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
46182528
品番
BM-HFC-SP-10P
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
10個入りのお買い得パックです。
BM-HFC用交換レンズ。
耐衝撃性、耐傷性に優れます。
BM-HFC用交換レンズ。
BM-HACにも使用できます。
用途
薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
トラスコ品番
546-1886
適合機種
BM-HFC、BM-HAC
材質
レンズ:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
面:203×317
レンズ厚さ(mm)
約2