曜日別特売
TYN-1-GY-10P まとめ買い 一眼型セーフティグラス TRUSCO 46182589

まとめ買い 一眼型セーフティグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レンズ色グレー
トラスコ品番546-1903
内容量1箱(10個)注文コード46182589品番TYN-1-GY-10P
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

10個入りのお買い得パックです。
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。

用途
切削、刈払い等の作業。
木工、製材等の作業。
機械操作
研磨作業
トラスコ品番546-1903材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)145高さ(mm)41レンズ色グレー加工防曇、防傷テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)約2紫外線カット鼻あて
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする