TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 通気孔付き ゴーグル
まとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
46182625
品番
TSG-101-S-10P
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
10個入りのお買い得パックです。
小型のため、上下左右の視界を妨げません。
通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途
粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
粉体取扱いなど。
トラスコ品番
546-1899
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
加工
防曇、防傷
レンズ厚さ(mm)
0.6
紫外線カット
○