TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い 一眼型セーフティグラス VFコートレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
46182650
品番
TVF-980-10P
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
10個入りのお買い得パックです。
曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。
トラスコ品番
546-1948
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
加工
防曇、防傷
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.1
紫外線カット
○
鼻あて
○