まとめ買い 一眼型セーフティグラス VFコートレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 46182668 品番 TVF-80B-10P
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

10個入りのお買い得パックです。
曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。

トラスコ品番546-1946 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 幅(mm)163 高さ(mm)60 レンズ色クリア 加工防曇、防傷 角度調整範囲 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット 調整機能ツル調整可 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする