TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い 一眼型セーフティグラス VFコートレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
46182677
品番
TVF-90TM-10P
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
10個入りのお買い得パックです。
曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。
トラスコ品番
546-1947
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
幅(mm)
163
高さ(mm)
60
レンズ色
クリア
加工
防曇、防傷
角度調整範囲
○
テンプル色
グレー
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○
調整機能
ツル調整可
鼻あて
○