曜日別特売
TSF-25306-TK300 アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付 TRUSCO 46182729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台天板高さ(m)0.6段高(mm)300天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400注文コード46182729品番TSF-25306-TK300
参考基準価格(税別)¥118,660販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。天板高さ(m)0.6天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400設置寸法(幅×奥行)(mm)520×679質量(kg)11.7最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)300材質(本体)アルミ合金仕様組立式トラスコ品番551-7261セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)729設置寸法・幅(mm)520天板寸法(mm)500×400仕上本体アルマイト仕上段高(mm)300最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)520×729設置寸法・間口(mm)520
注意
提供不可:chemSHERPA、SDS

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする