※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台天板高さ(m)0.7段高(mm)350天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400注文コード46182790品番TSF-267-TK350
参考基準価格(税別)¥116,430販売価格(税込)¥104,478販売価格(税別)
この商品は天板高さ・段高・天板寸法など14種類から選べます他の種類を見る 作業用踏台と階段片手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。