※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
アルミ製作業用踏台 4段 階段片手すり付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46182905
品番
TSF-41010-TK250
参考基準価格(税別)
¥218,940
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
トラスコ品番
551-5692
セット内容
踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
質量(kg)
25.8
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数
4段
踏ざん踏面幅(mm)
200
設置寸法・奥行(mm)
1035
天板寸法(mm)
1000×400
天板高さ(m)
1
最大使用荷重(kg)
150
段高(mm)
250
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
1020×1035
設置寸法・間口(mm)
1020
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1000×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)
1020×1035
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません