※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46182984 品番 TSF-510125-TK250
参考基準価格(税別)¥268,480 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。 仕様組立式 トラスコ品番552-0091 セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 質量(kg)30.4 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1238 設置寸法・幅(mm)1020 天板寸法(mm)1000×400 天板高さ(m)1.25 仕上本体アルマイト仕上 最大使用荷重(kg)150 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100兼用 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
注意
提供不可:chemSHERPA、SDS

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする