用途工場、倉庫内での作業に。
トラスコ品番552-0131
セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
質量(kg)12.3
材質(本体)アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
踏ざん踏面幅(mm)200
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)500×400
天板高さ(m)0.5
最大使用荷重(kg)150
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)520×629
設置寸法・間口(mm)520
天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)520×629