※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台天板高さ(m)0.9段高(mm)300天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400注文コード46183334品番TSF-3109-TR300
参考基準価格(税別)¥215,620販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
この商品は天板高さ・段高・天板寸法など8種類から選べます他の種類を見る 作業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。