※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製作業用踏台 4段 階段両手すり付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1 段高(mm)250 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 天板寸法(mm)600×400 注文コード46183429 品番TSF-4610-TR250
参考基準価格(税別)¥255,250 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は天板高さ・段高・天板寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。

天板高さ(m)1 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1015 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 用途工場、倉庫内での作業に。 トラスコ品番552-0071 セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1035 設置寸法・幅(mm)620 天板寸法(mm)600×400 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 設置寸法・間口(mm)620 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする