アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46183508 品番 TSFC-255-TR250
参考基準価格(税別)¥161,850 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

アルミ作業用踏台TSFC型と階段両手すりのセットです。
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

天板高さ(m)0.5 踏ざん踏面幅(mm)200 用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。 トラスコ品番551-7266 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 天板寸法(mm)500×400 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)520×629 設置寸法・間口(mm)520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする