TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 階段両手すり付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46183517
品番
TSFC-256-TR300
参考基準価格(税別)
¥163,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
天板高さ(m)
0.6
踏ざん踏面幅(mm)
200
用途
工場、倉庫内での作業に。
トラスコ品番
551-7225
セット内容
踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数
2段
設置寸法・奥行(mm)
629
天板寸法(mm)
500×400
段高(mm)
300
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
520×629
設置寸法・間口(mm)
520