天板高さ(m)0.7
踏ざん踏面幅(mm)200
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。
トラスコ品番551-7267
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)500×400
段高(mm)350
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)520×629
設置寸法・間口(mm)520