天板高さ(m)0.5
踏ざん踏面幅(mm)200
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。
トラスコ品番552-0137
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
天板寸法(mm)500×400
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)520×629
設置寸法・間口(mm)520