TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段両手すり付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46183648
品番
TSFGR-4610-TR250
参考基準価格(税別)
¥274,640
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
天板高さ(m)
1
踏ざん踏面幅(mm)
200
用途
工場、倉庫内での作業に。
トラスコ品番
552-0103
セット内容
踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数
4段
設置寸法・奥行(mm)
1035
天板寸法(mm)
600×400
段高(mm)
250
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
620×1035
設置寸法・間口(mm)
620