※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃
当日出荷とは
内容量1台
天板高さ(m)0.6
段高(mm)300
天板寸法(mm)800×400
注文コード46183806
品番TSF-286-TF300
参考基準価格(税別)¥208,620
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
この商品は天板高さ・段高・天板寸法など14種類から選べます
他の種類を見る
アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。