※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製作業用踏台 4段 フルセット手すり付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46183964 品番 TSF-4810-TF250
参考基準価格(税別)¥290,410 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。

天板高さ(m)1 踏ざん踏面幅(mm)200 用途工場、倉庫内での作業に。 トラスコ品番551-5662 セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)800×400 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)820×1035 設置寸法・間口(mm)820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする