アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( フルセット手すり)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46184068 品番 TSFC-4610-TF250
参考基準価格(税別)¥285,100 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

アルミ作業用踏台TSFC型とフルセット手すりのセットです。
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

天板高さ(m)1 踏ざん踏面幅(mm)200 用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。 トラスコ品番552-0147 セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)600×400 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 設置寸法・間口(mm)620

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする