アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.6 天板寸法(mm)600×400 注文コード46184120 品番TSFGR-266-TF300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥225,050 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は天板高さ・天板寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ作業用踏台TSFGR型とフルセット手すりのセットです。
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

天板高さ(m)0.6 踏ざん踏面幅(mm)200 用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。 トラスコ品番552-0090 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 天板寸法(mm)600×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×629 設置寸法・間口(mm)620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする