TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 フルセット手すり付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46184165
品番
TSFGR-510125-TF250
参考基準価格(税別)
¥470,380
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
天板高さ(m)
1.25
踏ざん踏面幅(mm)
200
用途
工場、倉庫内での作業に。
トラスコ品番
551-5691
セット内容
踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数
5段
設置寸法・奥行(mm)
1238
天板寸法(mm)
1000×400
段高(mm)
250
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
1020×1238
設置寸法・間口(mm)
1020