アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり天場三方付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46184226 品番 TSF-25306-TKS300
参考基準価格(税別)¥174,160 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

天板高さ(m)0.6 踏ざん踏面幅(mm)300 用途工場、倉庫内での作業に。 トラスコ品番551-4164 セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)729 天板寸法(mm)500×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)520×729 設置寸法・間口(mm)520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする