アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 階段片手すり天場三方付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46184680 品番 TSFGR-51015-TKS300
参考基準価格(税別)¥461,640 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

天板高さ(m)1.5 踏ざん踏面幅(mm)200 用途工場、倉庫内での作業に。 トラスコ品番551-7239 セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする