TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
アルミ製作業用踏台 2段 天場二方手すり付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46184698
品番
TSF-2106-TL300
参考基準価格(税別)
¥177,030
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
天板高さ(m)
0.6
踏ざん踏面幅(mm)
200
用途
工場、倉庫内での作業に。
トラスコ品番
551-7284
セット内容
踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数
2段
設置寸法・奥行(mm)
629
天板寸法(mm)
1000×400
段高(mm)
300
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
1020×629
設置寸法・間口(mm)
1020
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません