天板高さ(m)0.6
踏ざん踏面幅(mm)250
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。
トラスコ品番552-0415
セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)679
天板寸法(mm)500×400
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)520×679
設置寸法・間口(mm)520