アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.7 段高(mm)350 天板寸法(mm)500×400 注文コード46185258 品番TSF-257-TKL350
参考基準価格(税別)¥153,570 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は天板高さ・段高・天板寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場二方のセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

天板高さ(m)0.7 踏ざん踏面幅(mm)200 用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。 トラスコ品番551-7248 セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 天板寸法(mm)500×400 段高(mm)350 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)520×629 設置寸法・間口(mm)520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする