※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する天板寸法(mm)800×400
設置寸法・奥行(mm)1035
内容量1台注文コード46185477品番TSF-4812-TKL300
参考基準価格(税別)¥269,430販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。