コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
コンバム スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46185526
品番
CV-CK
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
構造
有接点、常時開(N.O)
使用電圧(V)
AC125、AC250
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
0.5
周囲湿度(%RH)
35〜85(但し、結露しないこと)
真空度(kPa)
-20〜-53
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
応差(kPa)
4.0〜13.3