コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
コンバム ハイフローコンバム HFV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46185772
品番
HFV-45
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(g)
205
空気消費量(L/min)
160
吸込流量(L/min)
740
最高真空圧力(kPa)
-2
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.6
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
標準供給圧力(MPa)
0.5