コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吸込流量(L/min)
5
注文コード
46185912
品番
MCA-05HS-RTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
吸込流量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
空気消費量(L/min)
13.2
吸込流量(L/min)
5
定格圧力(MPa)
0.5
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.6
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
到達真空圧力(kPa)
-87