TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの その他作業台
アルミ製作業用踏台用 階段片手すり天場二方手すりセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合機種
TSF(C)-25256
注文コード
46186229
品番
TSF-TKL25-25
参考基準価格(税別)
¥91,230
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途
作業用踏台からの落下防止に。
トラスコ品番
551-7900
適合機種
TSF(C)-25256
材質
アルミ合金
タイプ
階段片手すり天場二方
手すり高さ(mm)
900・1100mm兼用
注意
※踏台は別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません