画像準備中

コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)25 注文コード46186262 品番MCA-10HS-TTR
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は吸込流量など54種類から選べます 他の種類を見る
空気消費量(L/min)47.5 吸込流量(L/min)25 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.6 使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結しないこと) 最高真空圧力(kPa)-87 標準供給圧力(MPa)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする