曜日別特売
TSF-TKL346-30 アルミ製作業用踏台用 階段片手すり天場二方手すりセット TRUSCO 46186290

アルミ製作業用踏台用 階段片手すり天場二方手すりセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット適合機種TSF(C)-36309、463012注文コード46186290品番TSF-TKL346-30
参考基準価格(税別)¥98,490販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。

用途
作業用踏台からの落下防止に。
トラスコ品番551-7887適合機種TSF(C)-36309、463012材質アルミ合金タイプ階段片手すり天場二方手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
注意
※踏台は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする