アルミ製作業用踏台用 階段片手すり天場三方手すりセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合機種TSF(C)-3875、389、4810、4812 注文コード46186414 品番TSF-TKS348
参考基準価格(税別)¥115,050 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は適合機種など12種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。

用途作業用踏台からの落下防止に。 トラスコ品番551-8055 適合機種TSF(C)-3875、389、4810、4812 材質アルミ合金 タイプ階段片手すり天場三方 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
注意
※踏台は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする