TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの ウレタンゴム
TRUSCOの ウレタン ゴム板・シート
まとめ買い ウレタンクッションシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5シート)
注文コード
46186807
品番
TP8R70-5P
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付けやすいシールタイプです。
まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途
戸あたりのクッション、傷防止。
OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。
トラスコ品番
556-9950
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)
形状
丸型
厚さ(mm)
2
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
2
商品豆知識
ゴム素材の特長