※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの のり用刷毛
のり刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
46186850
品番
TPB-475-10P
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般的な障子のりなどの塗布に最適です。
用途
一般のり付け用。
トラスコ品番
555-5048
材質
毛:山羊毛、柄:木
全長(mm)
155
毛丈(mm)
30
玉厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応