※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46187087
品番
ET-50NS-M12-35
参考基準価格(税別)
¥544
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2864
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
68
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
400
許容荷重(daN)
40
車輪径D(Φmm)
50
ねじ山
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.03MB)