※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETF-100URS-22 ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 46187096 ETF-100URS-22 ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 46187096 ETF-100URS-22 ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 46187096

ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46187096 品番ETF-100URS-22
参考基準価格(税別)¥2,378 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-3321 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)128 ねじピッチ(mm)61.2 対辺(mm)21 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)128 軸径d(Φmm)22 偏心E(mm)31 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 旋回半径R(mm)82 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)100
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする