※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-100RH-M12-35 ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスター 46187130 ST-100RH-M12-35 ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスター 46187130 ST-100RH-M12-35 ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスター 46187130

ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46187130 品番ST-100RH-M12-35
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,526 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3131 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする