※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-75UHFDS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスター 46187139 ST-75UHFDS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスター 46187139 ST-75UHFDS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスター 46187139

ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46187139 品番ST-75UHFDS-M12-35
参考基準価格(税別)¥2,084 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3197 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)26 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする