※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-ET-100URS-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 46187148 SUS-ET-100URS-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 46187148 SUS-ET-100URS-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター 46187148

ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46187148 品番SUS-ET-100URS-M12-35
参考基準価格(税別)¥3,286 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3240 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46187148
2023-12-05
用途:
食品製造会社の作業台改造
ハラダ技研 様 (製造業)

車輪ストッパーの効きがよくなかったが

価格的に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする